Bosch - Korongkefe hullámosított dróttal SX048520 - 1608622015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Fúrógépekhez alkalmas - Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas - Nem
Kefeátmérő - 75 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048520
Gyártói cikkszám
1608622015
Gyártói típuskód
1608622015
Kivitel:
egyenes
Fúrógépekhez alkalmas:
Igen
Sarokcsiszolóhoz alkalmas:
Nem
Kefeátmérő:
75 mm
Anyag:
egyéb
Max. fordulatszám:
4500 1/min
Peckes csatlakozóval:
Igen
Alkalmas szalag-/hengercsiszolóhoz:
Nem
Korongkefe hullámosított dróttal