Bosch - Köszörűkorong kettős köszörűgéphez SX051064 - 2608600111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 200 mm
Furatátmérő - 32 mm
Szemcsézés - 36
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - csiszolás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051064
Gyártói cikkszám
2608600111
Gyártói típuskód
2608600111
Korongátmérő:
200 mm
Furatátmérő:
32 mm
Szemcsézés:
36
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Köszörűkorong kettős köszörűgéphez