Bosch - Közdarab excentercsiszolóhoz o 125 mm, 2 db SX049228 - 2608000689
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 150 mm
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - csiszolás
Tányér korong - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049228
Gyártói cikkszám
2608000689
Gyártói típuskód
2608000689
Korongátmérő:
150 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Közdarab excentercsiszolóhoz o 125 mm, 2 db