Bosch - Közdarab excentercsiszolóhoz o 150 mm 2db SX049229 - 2608000690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 115 mm
X-Lock tartó - Nem
Alkalmazás - csiszolás
Tányér korong - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049229
Gyártói cikkszám
2608000690
Gyártói típuskód
2608000690
Korongátmérő:
115 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Közdarab excentercsiszolóhoz o 150 mm 2db