Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Közdarab falcsiszolókhoz o 225 mm, 2 db SX049231 - 2608000692

MásolásMásolás
Bosch - Közdarab falcsiszolókhoz o 225 mm, 2 db SX049231

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Korongátmérő - 215 mm

  • X-Lock tartó - Nem

  • Alkalmazás - csiszolás

  • Tányér korong - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049231

Gyártói cikkszám

2608000692

Gyártói típuskód

2608000692

Korongátmérő:

215 mm

X-Lock tartó:

Nem

Alkalmazás:

csiszolás

Tányér korong:

Nem

Közdarab falcsiszolókhoz o 225 mm, 2 db