Bosch - Központosító fúró üreges fúrókoronához SX050775 - 2608596157
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 8 mm
Szár alakja - egyéb
Teljes hossz - 120 mm
Vágóél anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050775
Gyártói cikkszám
2608596157
Gyártói típuskód
2608596157
Névleges átmérő:
8 mm
Szár alakja:
egyéb
Teljes hossz:
120 mm
Vágóél anyaga:
egyéb
Központosító fúró üreges fúrókoronához