Bosch - Központosító fúrószár Hex 11 Standard adapterhez SX050774 - 2608596119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6.35 mm
Szár alakja - egyéb
Teljes hossz - 102 mm
Vágóél anyaga - HSS
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050774
Gyártói cikkszám
2608596119
Gyártói típuskód
2608596119
Névleges átmérő:
6.35 mm
Szár alakja:
egyéb
Teljes hossz:
102 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Központosító fúrószár Hex 11 Standard adapterhez