Bosch - Központosító fúrószár SDS Plus Standard adapterhez SX050776 - 2608596295
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 6.35 mm
Szár alakja - egyéb
Teljes hossz - 81 mm
Vágóél anyaga - HSS
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050776
Gyártói cikkszám
2608596295
Gyártói típuskód
2608596295
Névleges átmérő:
6.35 mm
Szár alakja:
egyéb
Teljes hossz:
81 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Központosító fúrószár SDS Plus Standard adapterhez