Bosch - Kúpos fazékkorong fémhez SX048509 - 1608600233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 90 mm
Szemcsézés - 36
Alkalmazás - csiszolás
Tányér korong - Nem
Fémhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048509
Gyártói cikkszám
1608600233
Gyártói típuskód
1608600233
Korongátmérő:
90 mm
Szemcsézés:
36
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Kúpos fazékkorong fémhez