Bosch - Kúpos fazékkorong fémhez SX048510 - 1608600234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 90 mm
Szemcsézés - 60
Alkalmazás - csiszolás
Tányér korong - Nem
Fémhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048510
Gyártói cikkszám
1608600234
Gyártói típuskód
1608600234
Korongátmérő:
90 mm
Szemcsézés:
60
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Kúpos fazékkorong fémhez