Bosch - Kúpos süllyesztő SX048537 - 1609200315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Merülő átmérő - 13-13 mm
Hosszúság - 50 mm
Vágóél anyaga - egyéb
Besüllyesztés - 90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048537
Gyártói cikkszám
1609200315
Gyártói típuskód
1609200315
Merülő átmérő:
13-13 mm
Hosszúság:
50 mm
Vágóél anyaga:
egyéb
Besüllyesztés:
90 °
Kúpos süllyesztő