Bosch - Kúpos süllyesztő SX050819 - 2608596665
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Merülő átmérő - 10-10 mm
Hosszúság - 40 mm
Vágóél anyaga - HSS
Besüllyesztés - 90 °
Pengék száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050819
Gyártói cikkszám
2608596665
Gyártói típuskód
2608596665
Merülő átmérő:
10-10 mm
Hosszúság:
40 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Besüllyesztés:
90 °
Pengék száma:
5
Szárátmérő:
8 mm
Kúpos süllyesztő