Bosch - Kúpos süllyesztő SX050904 - 2608597507
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Merülő átmérő - 12.4-12.4 mm
Hosszúság - 56 mm
Vágóél anyaga - HSS
Szárátmérő - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050904
Gyártói cikkszám
2608597507
Gyártói típuskód
2608597507
Merülő átmérő:
12.4-12.4 mm
Hosszúság:
56 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Szárátmérő:
8 mm
Kúpos süllyesztő