Bosch - Kúpos süllyesztő SX050905 - 2608597508
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Merülő átmérő - 16.5-16.5 mm
Hosszúság - 60 mm
Vágóél anyaga - HSS
Szárátmérő - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050905
Gyártói cikkszám
2608597508
Gyártói típuskód
2608597508
Merülő átmérő:
16.5-16.5 mm
Hosszúság:
60 mm
Vágóél anyaga:
HSS
Szárátmérő:
10 mm
Kúpos süllyesztő