Bosch - Kürtős páraelszívó - 90 cm - döntött üvegernyő - 730 m3 - 3+2 fokozat - Energiaosztály: A - 54 dB(A) re 1pW - fém zsírszűrő - Érintőgombos vezérlés digitális kijelzővel - 2x1,5W LED világítás SN104084 - D95IPP1N0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Építési mód - egyéb
Fúvóberendezés helyzete - motor a házban
Ház anyaga - egyéb
Szél-leszívás - Igen
Teljesítményszabályozás - 3 fokozat/lépcsőfok
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104084
Gyártói cikkszám
D95IPP1N0
Gyártói típuskód
D95IPP1N0
Építési mód:
egyéb
Fúvóberendezés helyzete:
motor a házban
Ház anyaga:
egyéb
Szél-leszívás:
Igen
Teljesítményszabályozás:
3 fokozat/lépcsőfok
Szélesség:
890 mm
Névleges teljesítmény:
143 W
Mélység:
499 mm
Fedél magassága:
323 mm
Teljes magasság:
928-1198 mm
Zajszint:
54 dB(A) re 1 pW
Kapcsoló típusa:
egyéb
Levegőkivezető csőcsonk átmérője:
150-120 mm
Zajcsillapítás:
Nem
Megvilágítás fajtája:
LED
Utánfutási beállítás:
Igen
Zsírszűrő anyaga:
alumínium
Zsírleválasztó fok osztálya:
B
Készülékház alapszíne:
fekete
Légvezetés módja:
átszerelhető
Max. légelszívás (EN 61591 szerint):
460 m3/h
Frekvencia:
50/60 Hz
Max. fúvóberendezés-teljesítmény levegő keringtetés:
400 m3/h
Energia-takarékossági osztály:
A+
Átlagos éves energiafelhasználás:
26.3 kWh
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:
0 W
Teljesítményfelvétel ki-állapotban:
0.57 W
Cseppfolyóssági hatékonysági osztály:
A
Világítás hatékonysági osztály:
A