Bosch - Kürtős páraelszívó - Serie2 - Piramis kivitel - 60cm - 360 m3 - 3 fokozat - nemesacél - Energiaosztály: D - 66 dB(A) re 1pW - fémszűrő - 2x1,5W LED világítás - nyomógombos vezérlés SN102941 - DWP64BC50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Építési mód - fali kémény
Fúvóberendezés helyzete - motor a házban
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Szél-leszívás - Nem
Feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102941
Gyártói cikkszám
DWP64BC50
Gyártói típuskód
DWP64BC50
Építési mód:
fali kémény
Fúvóberendezés helyzete:
motor a házban
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Szél-leszívás:
Nem
Feszültség:
220-240 V
Teljesítményszabályozás:
3 fokozat/lépcsőfok
Szélesség:
600 mm
Névleges teljesítmény:
100 W
Mélység:
500 mm
Fedél magassága:
246 mm
Teljes magasság:
799-975 mm
Zajszint:
66 dB(A) re 1 pW
Kapcsoló típusa:
nyomóbillentyű
Levegőkivezető csőcsonk átmérője:
150-120 mm
Zajcsillapítás:
Nem
Megvilágítás fajtája:
LED
Utánfutási beállítás:
Nem
Zsírleválasztó fok osztálya:
C
Készülékház alapszíne:
rozsdamentes acél
Légvezetés módja:
átszerelhető
Max. légelszívás (EN 61591 szerint):
360 m3/h
Frekvencia:
50/60 Hz
Kémény magassága:
553-730 mm
Max. fúvóberendezés-teljesítmény levegő keringtetés:
200 m3/h
Energia-takarékossági osztály:
C
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:
0 W
Teljesítményfelvétel ki-állapotban:
0 W
Cseppfolyóssági hatékonysági osztály:
E
Világítás hatékonysági osztály:
A