Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Kürtős páraelszívó - Serie4 - 60cm - 660 m3 - 3+1 fokozat - döntött fekete üvegernyő - Energiaosztály: A - 57 dB(A) re 1 pW - fém zsírszűrő - TouchSelect érintőgombok - - 2x1,5W LED világítás SN101017 - DWK67HM60

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Kürtős páraelszívó - Serie4 - 60cm - 660 m3 - 3+1 fokozat - döntött fekete üvegernyő - Energiaosztály: A - 57 dB(A) re 1 pW - fém zsírszűrő - TouchSelect érintőgombok -  - 2x1,5W LED világítás SN101017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Építési mód - fali kémény

  • Fúvóberendezés helyzete - motor a házban

  • Ház anyaga - egyéb

  • Szél-leszívás - Igen

  • Teljesítményszabályozás - 3 fokozat/lépcsőfok

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002946696

Sonepar cikkszám

SN101017

Gyártói cikkszám

DWK67HM60

Gyártói típuskód

DWK67HM60

Építési mód:

fali kémény

Fúvóberendezés helyzete:

motor a házban

Ház anyaga:

egyéb

Szél-leszívás:

Igen

Teljesítményszabályozás:

3 fokozat/lépcsőfok

Szélesség:

590 mm

Névleges teljesítmény:

263 W

Mélység:

499 mm

Fedél magassága:

323 mm

Teljes magasság:

929-1199 mm

Zajszint:

57 dB(A) re 1 pW

Kapcsoló típusa:

egyéb

Levegőkivezető csőcsonk átmérője:

120-150 mm

Zajcsillapítás:

Nem

Megvilágítás fajtája:

LED

Utánfutási beállítás:

Nem

Zsírszűrő anyaga:

alumínium

Zsírleválasztó fok osztálya:

C

Készülékház alapszíne:

fekete

Légvezetés módja:

átszerelhető

Max. légelszívás (EN 61591 szerint):

400 m3/h

Frekvencia:

50/60 Hz

Max. fúvóberendezés-teljesítmény levegő keringtetés:

380 m3/h

Energia-takarékossági osztály:

A

Átlagos éves energiafelhasználás:

52.5 kWh

Teljesítményfelvétel ki-állapotban:

0.17 W

Cseppfolyóssági hatékonysági osztály:

A

Világítás hatékonysági osztály:

A

Kürtős páraelszívó - Serie4 - 60cm - 660 m3 - 3+1 fokozat - döntött fekete üvegernyő - Energiaosztály: A - 57 dB(A) re 1 pW - fém zsírszűrő - TouchSelect érintőgombok - - 2x1,5W LED világítás