Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Kürtős páraelszívó - Serie4 - 60cm - 680 m3 - 3+1 fokozat - nemesacél - Energiaozstály: A+ - 58 dB(A) re 1pW - fém zsírszűrő - világított nyomógombok - 2x3W LED világítás SN001989 - DWB067A50

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Kürtős páraelszívó - Serie4 - 60cm - 680 m3 - 3+1 fokozat - nemesacél - Energiaozstály: A+ - 58 dB(A) re 1pW - fém zsírszűrő - világított nyomógombok - 2x3W LED világítás SN001989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Építési mód - fali kémény

  • Fúvóberendezés helyzete - motor a kéményben

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Szél-leszívás - Nem

  • Teljesítményszabályozás - 3 fokozat/lépcsőfok

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002774091

Sonepar cikkszám

SN001989

Gyártói cikkszám

DWB067A50

Gyártói típuskód

DWB067A50

Építési mód:

fali kémény

Fúvóberendezés helyzete:

motor a kéményben

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Szél-leszívás:

Nem

Teljesítményszabályozás:

3 fokozat/lépcsőfok

Szélesség:

600 mm

Névleges teljesítmény:

136 W

Mélység:

500 mm

Fedél magassága:

46 mm

Teljes magasság:

628-1064 mm

Zajszint:

58 dB(A) re 1 pW

Kapcsoló típusa:

nyomóbillentyű

Levegőkivezető csőcsonk átmérője:

150-120 mm

Zajcsillapítás:

Nem

Megvilágítás fajtája:

LED

Utánfutási beállítás:

Nem

Zsírszűrő anyaga:

alumínium

Zsírleválasztó fok osztálya:

C

Készülékház alapszíne:

rozsdamentes acél

Légvezetés módja:

átszerelhető

Max. légelszívás (EN 61591 szerint):

430 m3/h

Kémény magassága:

10-10 mm

Max. fúvóberendezés-teljesítmény levegő keringtetés:

300 m3/h

Energia-takarékossági osztály:

A+

Átlagos éves energiafelhasználás:

28 kWh

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban:

0 W

Teljesítményfelvétel ki-állapotban:

0.22 W

Cseppfolyóssági hatékonysági osztály:

A

Világítás hatékonysági osztály:

A

Háztartási nagykészülékek ; Páraelszívó ; DWB067A50 Kürtős páraelszívó