Bosch - L-Boxx 102 13 részes betéttel SX074271 - 1600A016NA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074271
Gyártói cikkszám
1600A016NA
Gyártói típuskód
1600A016NA
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
13
Magasság:
117 mm
Szélesség:
442 mm
Mélység:
357 mm
Szín:
kék
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Igen
L-Boxx 102 13 részes betéttel