Bosch - L-Boxx 102 SX074267 - 1600A012FZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074267
Gyártói cikkszám
1600A012FZ
Gyártói típuskód
1600A012FZ
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
117 mm
Szélesség:
442 mm
Mélység:
357 mm
Szín:
kék
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
L-Boxx 102