Bosch - L-Boxx 136 SX074268 - 1600A012G0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074268
Gyártói cikkszám
1600A012G0
Gyártói típuskód
1600A012G0
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
1
Magasság:
151 mm
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Nem
Szélesség:
442 mm
Mélység:
357 mm
Szín:
kék
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
L-Boxx 136