Bosch - Lamellás csiszológyűrű SX048534 - 1609200288
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Korongátmérő - 50 mm
Szemcsézés - 120
Alkalmazás - csiszolás
Tányér korong - Nem
Fémhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048534
Gyártói cikkszám
1609200288
Gyártói típuskód
1609200288
Korongátmérő:
50 mm
Szemcsézés:
120
Alkalmazás:
csiszolás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Lamellás csiszológyűrű