Bosch - Lapátvéső 19 mm-es hatszögletű befogással SX048637 - 1618631001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - széles véső
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Teljes hossz - 450 mm
Vágóél szélessége - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048637
Gyártói cikkszám
1618631001
Gyártói típuskód
1618631001
Kivitel:
széles véső
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Teljes hossz:
450 mm
Vágóél szélessége:
60 mm
Lapátvéső 19 mm-es hatszögletű befogással