Bosch - Lapátvéső 28 mm-es hatszögletű befogással SX048640 - 1618662000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - széles véső
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Teljes hossz - 400 mm
Vágóél szélessége - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048640
Gyártói cikkszám
1618662000
Gyártói típuskód
1618662000
Kivitel:
széles véső
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Teljes hossz:
400 mm
Vágóél szélessége:
150 mm
Lapátvéső 28 mm-es hatszögletű befogással