Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Lapátvéső 30 mm-es hatszögletű befogás SX053674 - 2608690113

MásolásMásolás
Bosch - Lapátvéső 30 mm-es hatszögletű befogás SX053674

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - széles véső

  • Szerszámbefogás - hatlapú feltét

  • Teljes hossz - 450 mm

  • Vágóél szélessége - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053674

Gyártói cikkszám

2608690113

Gyártói típuskód

2608690113

Kivitel:

széles véső

Szerszámbefogás:

hatlapú feltét

Teljes hossz:

450 mm

Vágóél szélessége:

75 mm

Lapátvéső 30 mm-es hatszögletű befogás