Bosch - Laposvéső 28 mm-es hatszögletű befogással SX048619 - 1618600206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Teljes hossz - 520 mm
Vágóél szélessége - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048619
Gyártói cikkszám
1618600206
Gyártói típuskód
1618600206
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Teljes hossz:
520 mm
Vágóél szélessége:
30 mm
Laposvéső 28 mm-es hatszögletű befogással