Bosch - Laposvéső 30 mm-es hatszögletű befogással SX053673 - 2608690112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Teljes hossz - 400 mm
Vágóél szélessége - 37 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053673
Gyártói cikkszám
2608690112
Gyártói típuskód
2608690112
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Teljes hossz:
400 mm
Vágóél szélessége:
37 mm
Laposvéső 30 mm-es hatszögletű befogással