Bosch - Lézervevő LR 7 Bosch IP54 SN144160 - 0601069J00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Elem fajtája - lítium-ion
Hosszúság - 73 mm
Tömeg - 0.15 kg
Szélesség - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140835572
Sonepar cikkszám
SN144160
Gyártói cikkszám
0601069J00
Gyártói típuskód
LR 7
Védettség (IP):
IP54
Elem fajtája:
lítium-ion
Hosszúság:
73 mm
Tömeg:
0.15 kg
Szélesség:
28 mm
Magasság:
137 mm
Lézervevő LR 7 Bosch IP54