Bosch - LT-Boxx 272 Szerszámosláda SX074265 - 1600A00223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - nyitott tálca
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074265
Gyártói cikkszám
1600A00223
Gyártói típuskód
1600A00223
Kivitel:
nyitott tálca
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
0
Magasság:
287 mm
Rekesz elválasztó:
Nem
Szélesség:
442 mm
Mélység:
362 mm
Szín:
kék
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
LT-Boxx 272 Szerszámosláda