Bosch - M 1131 L fűrészlap PFZ 500 E Bosch multifűrészhez SX053284 - 2608650414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 235 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053284
Gyártói cikkszám
2608650414
Gyártói típuskód
2608650414
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
235 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Fogtávolság:
5-5 mm
Kerámiához alkalmas:
Nem
M 1131 L fűrészlap PFZ 500 E Bosch multifűrészhez