Bosch - M 3456 XF fűrészlap PFZ 500 E Bosch multifűrészhez SX053397 - 2608656931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Nem
Teljes hossz - 235 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053397
Gyártói cikkszám
2608656931
Gyártói típuskód
2608656931
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
235 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fogazat:
2.2 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
M 3456 XF fűrészlap PFZ 500 E Bosch multifűrészhez