Bosch - M14 Inox keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz SX049145 - 2607990023
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kosárátmérő - 135 mm
Teljes hossz - 590 mm
Keverhető anyagmennyiség - 25-40 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049145
Gyártói cikkszám
2607990023
Gyártói típuskód
2607990023
Kosárátmérő:
135 mm
Teljes hossz:
590 mm
Keverhető anyagmennyiség:
25-40 kg
M14 Inox keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz