Bosch - M14 keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz SX049140 - 2607990016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kosárátmérő - 120 mm
Teljes hossz - 590 mm
Keverhető anyagmennyiség - 15-25 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049140
Gyártói cikkszám
2607990016
Gyártói típuskód
2607990016
Kosárátmérő:
120 mm
Teljes hossz:
590 mm
Keverhető anyagmennyiség:
15-25 kg
M14 keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz