Bosch - M14 keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz SX054046 - 3609201038
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kosárátmérő - 135 mm
Teljes hossz - 590 mm
Keverhető anyagmennyiség - 25-40 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054046
Gyártói cikkszám
3609201038
Gyártói típuskód
3609201038
Kosárátmérő:
135 mm
Teljes hossz:
590 mm
Keverhető anyagmennyiség:
25-40 kg
M14 keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz