Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - M480 csiszolóháló deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, 5 db SX052242 - 2608621191

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - M480 csiszolóháló deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, 5 db SX052242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

  • Típus - háromszög

  • Üveghez alkalmas - Nem

  • Hordozók anyaga - papír

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052242

Gyártói cikkszám

2608621191

Gyártói típuskód

2608621191

Fémhez alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Típus:

háromszög

Üveghez alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

papír

Szélesség:

93 mm

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Festékhez alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Igen

M480 csiszolóháló deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, 5 db