Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - M480 csiszolóháló rezgőcsiszolóra, 10 db SX052263 - 2608621235

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - M480 csiszolóháló rezgőcsiszolóra, 10 db SX052263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

  • Típus - négyszögletes

  • Üveghez alkalmas - Nem

  • Hordozók anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052263

Gyártói cikkszám

2608621235

Gyártói típuskód

2608621235

Fémhez alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Típus:

négyszögletes

Üveghez alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Szélesség:

93 mm

Hosszúság:

186 mm

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Festékhez alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

M480 csiszolóháló rezgőcsiszolóra, 10 db