Bosch - MAII 32 SC HCS, multimat., Starlock Max SX053539 - 2608662583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmazás - egyéb
Alak - egyéb
Fűrészlap hossza - 55 mm
Fához alkalmas - Nem
Acélhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053539
Gyártói cikkszám
2608662583
Gyártói típuskód
2608662583
Alkalmazás:
egyéb
Alak:
egyéb
Fűrészlap hossza:
55 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
MAII 32 SC HCS, multimat., Starlock Max