Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - MAII 32 SLC HCS, multimat., Starlock Max SX053532 - 2608662575

MásolásMásolás
Bosch - MAII 32 SLC HCS, multimat., Starlock Max SX053532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - egyéb

  • Alak - egyéb

  • Fűrészlap hossza - 70 mm

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053532

Gyártói cikkszám

2608662575

Gyártói típuskód

2608662575

Alkalmazás:

egyéb

Alak:

egyéb

Fűrészlap hossza:

70 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

MAII 32 SLC HCS, multimat., Starlock Max