Bosch - MAIZ 32 AT karbid, fém, Starlock Max SX053528 - 2608662567
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmazás - fűrészelés
Alak - egyéb
Fűrészlap kivitel - merülő fűrészlap
Fűrészlap hossza - 70 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053528
Gyártói cikkszám
2608662567
Gyártói típuskód
2608662567
Alkalmazás:
fűrészelés
Alak:
egyéb
Fűrészlap kivitel:
merülő fűrészlap
Fűrészlap hossza:
70 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
MAIZ 32 AT karbid, fém, Starlock Max