Bosch - MAIZ 32 EPC HCS, fa, Starlock Max SX053529 - 2608662568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmazás - fűrészelés
Alak - egyéb
Fűrészlap kivitel - merülő fűrészlap
Fűrészlap hossza - 80 mm
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053529
Gyártói cikkszám
2608662568
Gyártói típuskód
2608662568
Alkalmazás:
fűrészelés
Alak:
egyéb
Fűrészlap kivitel:
merülő fűrészlap
Fűrészlap hossza:
80 mm
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
MAIZ 32 EPC HCS, fa, Starlock Max