Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - MAll 32 APT Multimax Carbide Curved-tec SX053571 - 2608664220

MásolásMásolás
Bosch - MAll 32 APT Multimax Carbide Curved-tec SX053571

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - fűrészelés

  • Alak - egyéb

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Fűrészelés mélysége - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053571

Gyártói cikkszám

2608664220

Gyártói típuskód

2608664220

Alkalmazás:

fűrészelés

Alak:

egyéb

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Fűrészelés mélysége:

70 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

MAll 32 APT Multimax Carbide Curved-tec