Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - MATI 68 RD4 gyémánt, abr., Starlock Max SX053536 - 2608662580

MásolásMásolás
Bosch - MATI 68 RD4 gyémánt, abr., Starlock Max SX053536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - fűrészelés

  • Alak - egyéb

  • Fűrészlap kivitel - körfűrész lap

  • Fűrészlap hossza - 30 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053536

Gyártói cikkszám

2608662580

Gyártói típuskód

2608662580

Alkalmazás:

fűrészelés

Alak:

egyéb

Fűrészlap kivitel:

körfűrész lap

Fűrészlap hossza:

30 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Igen

MATI 68 RD4 gyémánt, abr., Starlock Max