Bosch - MATI 68 RD4 gyémánt, abrazív, 10 db SX053614 - 2608664500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmazás - fűrészelés
Alak - egyéb
Fűrészlap kivitel - körfűrész lap
Fűrészlap hossza - 30 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053614
Gyártói cikkszám
2608664500
Gyártói típuskód
2608664500
Alkalmazás:
fűrészelés
Alak:
egyéb
Fűrészlap kivitel:
körfűrész lap
Fűrészlap hossza:
30 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Igen
MATI 68 RD4 gyémánt, abrazív, 10 db