Bosch - MATI 68 RSD4 gyémánt, abr. Starlock Max SX053537 - 2608662581
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmazás - fűrészelés
Alak - egyéb
Fűrészlap kivitel - körfűrész lap
Fűrészlap hossza - 10 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053537
Gyártói cikkszám
2608662581
Gyártói típuskód
2608662581
Alkalmazás:
fűrészelés
Alak:
egyéb
Fűrészlap kivitel:
körfűrész lap
Fűrészlap hossza:
10 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
MATI 68 RSD4 gyémánt, abr. Starlock Max