Bosch - MATI 68 RT3 karbid, abrazív Starlock Max SX053533 - 2608662577
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmazás - fűrészelés
Alak - egyéb
Fűrészlap kivitel - körfűrész lap
Fűrészlap hossza - 30 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053533
Gyártói cikkszám
2608662577
Gyártói típuskód
2608662577
Alkalmazás:
fűrészelés
Alak:
egyéb
Fűrészlap kivitel:
körfűrész lap
Fűrészlap hossza:
30 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Igen
MATI 68 RT3 karbid, abrazív Starlock Max