Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - MaxoMixx botmixer - 1000 W - 12 fok. + turbo - fémszár - aprító - szeletelőfeltét 4 cserélhető reszelő/szeletelőbetéttel - kockázó tartozék - habverő - mixerkehely - nemesacél/fekete SN112724 - MS8CM61X1

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - MaxoMixx botmixer - 1000 W - 12 fok. + turbo - fémszár - aprító - szeletelőfeltét 4 cserélhető reszelő/szeletelőbetéttel - kockázó tartozék - habverő - mixerkehely - nemesacél/fekete SN112724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rúd alakú turmixgép

  • Névleges teljesítmény - 1000 W

  • Befogadóképesség - 0.6 l

  • Rúdmixer anyaga - fém

  • Tároló - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112724

Gyártói cikkszám

MS8CM61X1

Gyártói típuskód

MS8CM61X1

Kivitel:

rúd alakú turmixgép

Névleges teljesítmény:

1000 W

Befogadóképesség:

0.6 l

Rúdmixer anyaga:

fém

Tároló:

műanyag

Fokozatmentes teljesítményszabályozás:

Nem

Bővíthető:

Nem

Feszültség:

220-240 V

Szett-kivitel:

Igen

Szélesség:

63 mm

Magasság:

402 mm

Mélység:

63 mm

MaxoMixx botmixer - 1000 W - 12 fok. + turbo - fémszár - aprító - szeletelőfeltét 4 cserélhető reszelő/szeletelőbetéttel - kockázó tartozék - habverő - mixerkehely - nemesacél/fekete