Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Merev porszívócső GAS 18 V-1 és EasyVac 12-1-hez SX049216 - 2608000666

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Merev porszívócső GAS 18 V-1 és EasyVac 12-1-hez SX049216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Max. hossz - 370 mm

  • Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049216

Gyártói cikkszám

2608000666

Gyártói típuskód

2608000666

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

egyéb

Tartozék:

Igen

Max. hossz:

370 mm

Központi porszívó berendezéshez alkalmas:

Nem

Merev porszívócső GAS 18 V-1 és EasyVac 12-1-hez