Bosch - Merev porszívócső o 35 x 300 mm GAS 18 V-10-hez SX049210 - 2608000660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Tartozék - Igen
Max. hossz - 300 mm
Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049210
Gyártói cikkszám
2608000660
Gyártói típuskód
2608000660
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Tartozék:
Igen
Max. hossz:
300 mm
Központi porszívó berendezéshez alkalmas:
Nem
Merev porszívócső o 35 x 300 mm GAS 18 V-10-hez