Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Merev porszívócső o 35 x 500 mm, 2 db SX048952 - 2607002631

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Merev porszívócső o 35 x 500 mm, 2 db SX048952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Max. hossz - 500 mm

  • Központi porszívó berendezéshez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048952

Gyártói cikkszám

2607002631

Gyártói típuskód

2607002631

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

egyéb

Tartozék:

Igen

Max. hossz:

500 mm

Központi porszívó berendezéshez alkalmas:

Nem

Merev porszívócső o 35 x 500 mm, 2 db