Nem visszaküldhető

Bosch - Méterrúd GR 500 max 5m Prof Bosch SN144161 - 0601094300

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Méterrúd  GR 500   max 5m Prof Bosch SN144161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - alumínium

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Tömeg - 2140 g

  • Szélesség - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3165140558495

Sonepar cikkszám

SN144161

Gyártói cikkszám

0601094300

Gyártói típuskód

GR 500 Prof Bosch

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

5000 mm

Tömeg:

2140 g

Szélesség:

70 mm

Méterrúd GR 500 max 5m Prof Bosch